20901 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/25-M6
I.222
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:20901
Rubix:160000000513346



Documenti
Dettagli del prodotto : 20901 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/25-M6
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 25 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa ogivale con foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
