23202 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO E TECNOPOLIMERO I.301/50+X-M8
I.301+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:23202
Rubix:160000000513414
EAN:8055007021208



Documenti
Dettagli del prodotto : 23202 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO E TECNOPOLIMERO I.301/50+X-M8
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura cilindrica girevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
