Riferimenti
Elesa+Ganter:27901
Rubix:160000000513483



Documenti
Dettagli del prodotto : 27901 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DUROPLASTO IR.407/56
Impugnature ribaltabili
Impugnature ribaltabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 74 mm |
| Diametro del filo | 3 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ribaltabile (fold-away handle) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
