22201 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/115-M12
I.280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.280/115-M12
Rubix:160000000513388
Produttore:22201
EAN:4045525269088



Documenti
Dettagli del prodotto : 22201 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/115-M12
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 88 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 116 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica; foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
