GN.11242-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA GIREVOLE DIN 468-100-V12-D

DIN 468-V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.11242
Rubix:160000000518200
GN.11242-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA GIREVOLE DIN 468-100-V12-D

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraFerro
Lunghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.11242-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA GIREVOLE DIN 468-100-V12-D


Manovella con foro quadro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso295 g
Materiale/finituraFerro
Lunghezza100 mm
Diametro del filo12 mm
Forma costruttivamanovella con foro quadro passante, impugnatura girevole (tipo d)
32,88 IVA esclusa
/ Unità
40,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza