232331-C1 - MANIGLIA A LEVA PIATTA TECNOPOLIMERO FORO CIECO CILINDRICO ERFW.63 N-8-C1
ERFW+I
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:232331-C1
Rubix:160000000526508
EAN:08055007021529




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 232331-C1 - MANIGLIA A LEVA PIATTA TECNOPOLIMERO FORO CIECO CILINDRICO ERFW.63 N-8-C1
Manovelle
Manovelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 73 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | maniglia a leva piatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore