Riferimenti
Elesa+Ganter:MT.80-A10
Rubix:160000000515993
Produttore:44201
EAN:4045525296763




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44201 MT.80-A10
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 105 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura girevole e mozzo con foro alesato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore