GN.28111-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-26-M8
GN 598
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28111
Rubix:160000000518278



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28111-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-26-M8
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 295 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 82,5 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
