22312 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 I.281/40+X-M6-SST
I.281+x-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22312
Rubix:160000001669097



Documenti
Dettagli del prodotto : 22312 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO INOX AISI 304 I.281/40+X-M6-SST
Impugnature girevoli con perno in acciaio INOX AISI 304 e testa con cava esagonale
Impugnature girevoli con perno in acciaio INOX AISI 304 e testa con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 40 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnature girevoli cilindriche |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
