GN.11165-IMPUGNATURA GIREVOLE SAGOMATA ACCIAIO DIN 98-ST-32-E
DIN 98
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11165
Rubix:160000000517870



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11165-IMPUGNATURA GIREVOLE SAGOMATA ACCIAIO DIN 98-ST-32-E
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 387 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 95 mm |
| Diametro del filo | 32 mm |
| Forma costruttiva | din 98-st-32-e (tipo e: perno filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
