24979 - IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE TECNOPOLIMERO I.701/20+X-M5
I.701+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:24979
Rubix:160000000513438




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24979 - IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE TECNOPOLIMERO I.701/20+X-M5
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro del filo | 5 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura cilindrica girevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore