Riferimenti
Elesa+Ganter:45991
Rubix:160000000516388



Documenti
Dettagli del prodotto : 45991 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO P.111/47-M10
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 62 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera con foro cieco filettato (m10) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
