46511 - MANOPOLA A FUNGO DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO P.131/45 P-M10X20
P.131-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:46511
Rubix:160000000516395



Documenti
Dettagli del prodotto : 46511 - MANOPOLA A FUNGO DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO P.131/45 P-M10X20
Impugnatura, prigioniero filettato
Impugnatura, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manopola a fungo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
