GN.11254-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA GIREVOLE DIN 468-125-V17-D
DIN 468-V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11254
Rubix:160000000518204



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11254-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA GIREVOLE DIN 468-125-V17-D
Manovella con foro quadro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 427 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Ferro |
| Lunghezza | 125 mm |
| Diametro del filo | 17 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura girevole (tipo d), foro quadro passante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
