Riferimenti
Elesa+Ganter:50676
Rubix:160000000516436



Documenti
Dettagli del prodotto : 50676 PLX.45-B-M12
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 43 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera liscia con boccola in ottone e foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
