21802 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/65-M10
I.280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.280/65-M10
Rubix:160000000513372
Produttore:21802
EAN:4045525268999



Documenti
Dettagli del prodotto : 21802 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/65-M10
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica, foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
