GN.11145-IMPUGNATURA GIREVOLE SAGOMATA ACCIAIO DIN 98-ST-25-E
DIN 98
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11145
Rubix:160000000517869



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11145-IMPUGNATURA GIREVOLE SAGOMATA ACCIAIO DIN 98-ST-25-E
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 187 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 75 mm |
| Diametro del filo | 25 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole sagomata - tipo e (stelo filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
