21402 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/90-M16
I.222
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I 222/90-M16
Rubix:160000000513360
Produttore:21402



Documenti
Dettagli del prodotto : 21402 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/90-M16
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 109 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 87 mm |
| Diametro del filo | 16 mm |
| Forma costruttiva | ogivale (impugnatura fissa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
