24601 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO I.481/50+X-M6
I.481+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:24601
Rubix:160000000513428



Documenti
Dettagli del prodotto : 24601 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO I.481/50+X-M6
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica (vite a spalla filettata, testa cilindrica con cava esagonale) - serie i.481+x |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
