Riferimenti
Elesa+Ganter:45971
Rubix:160000000516386



Documenti
Dettagli del prodotto : 45971 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO P.111/37-M8
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 47 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
