19003 - IMPUGNATURA GIREVOLE OGIVALE CON FLANGE DUROPLASTO I.135/120-13
I.135
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:19003
Rubix:160000000513318



Documenti
Dettagli del prodotto : 19003 - IMPUGNATURA GIREVOLE OGIVALE CON FLANGE DUROPLASTO I.135/120-13
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 120 mm |
| Diametro del filo | 13 mm |
| Forma costruttiva | ogivale con flangia rastremata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
