28475 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DI SICUREZZA TECNOPOLIMERO PERNO IN ACCIAIO BRUNITO IRS.802/80 FOLD-O-MATIC
IRS.802
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:28475
Rubix:160000000513501
EAN:8055007052967




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 104 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 28475 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DI SICUREZZA TECNOPOLIMERO PERNO IN ACCIAIO BRUNITO IRS.802/80 FOLD-O-MATIC
Impugnature ribaltabili di sicurezza
Impugnature ribaltabili di sicurezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 104 mm |
| Diametro del filo | 3 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ribaltabile di sicurezza fold-o-matic |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione