18201 - IMPUGNATURA FISSA SAGOMATA DUROPLASTO FORO FIL. I.126/75-M8
I.126
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:18201
Rubix:160000000513308



Documenti
Dettagli del prodotto : 18201 - IMPUGNATURA FISSA SAGOMATA DUROPLASTO FORO FIL. I.126/75-M8
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 75 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa sagomata (serie i.126) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
