22421 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/50+X-M8+GH
I.281+x+Gh
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22421
Rubix:160000000513394



Documenti
Dettagli del prodotto : 22421 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/50+X-M8+GH
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 55 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
