24701 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO I.481/80+X-M8
I.481+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:24701
Rubix:160000000513430



Documenti
Dettagli del prodotto : 24701 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO I.481/80+X-M8
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
