22111 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/100 P-M12X16
I.280-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.280/100 p-M12x16
Rubix:160000000513386
Produttore:22111
EAN:4045525285088



Documenti
Dettagli del prodotto : 22111 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/100 P-M12X16
Impugnatura, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Impugnatura, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 142 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 102 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
