24941 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/56+X-M6
I.601+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:24941
Rubix:160000000513444




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 56 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24941 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/56+X-M6
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 56 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore