44291 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE MOZZO FORATO MT.100
ELESA+GANTER MANOVELLA MT.100
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:MT.100
Rubix:160000000515997
Produttore:44291
EAN:8055007121250


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
Dettagli del prodotto : 44291 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE MOZZO FORATO MT.100
Manovella con impugnatura girevole I.601+x, mozzo in acciaio brunito e targhetta frontale autoadesiva in alluminio anodizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | manovella girevole con mozzo forato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore