46401 - MANOPOLA A FUNGO DUROPLASTO FORO FIL. P.131/35-M8
P.131
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:46401
Rubix:160000000516392



Documenti
Dettagli del prodotto : 46401 - MANOPOLA A FUNGO DUROPLASTO FORO FIL. P.131/35-M8
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 24,5 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | manopola a fungo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
