20311 - IMPUGNATURA FISSA CONICA CON PROTEZIONE DUROPLASTO I.167/103 P-M8X25
I.167 p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:20311
Rubix:160000000513339



Documenti
Dettagli del prodotto : 20311 - IMPUGNATURA FISSA CONICA CON PROTEZIONE DUROPLASTO I.167/103 P-M8X25
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 94 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 25 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa conica con protezione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
