21001 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/30-M8
I.222
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:21001
Rubix:160000000513348



Documenti
Dettagli del prodotto : 21001 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO FORO FIL. I.222/30-M8
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 31 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa ogivale con foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
