GN.11551-MANOVELLA EQUILIBRATA LEGA DI ZINCO GN 112.1-70-S8
GN 112.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11551
Rubix:160000000519958



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11551-MANOVELLA EQUILIBRATA LEGA DI ZINCO GN 112.1-70-S8
Manovelle equilibrate
Manovelle equilibrate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Zinco |
| Lunghezza | 70 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | manovella equilibrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
