18511 - IMPUGNATURA FISSA SAGOMATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.126/110 P-M12X30
I.126-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:18511
Rubix:160000000513314



Documenti
Dettagli del prodotto : 18511 - IMPUGNATURA FISSA SAGOMATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.126/110 P-M12X30
Impugnatura, prigioniero filettato
Impugnatura, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 158 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 110 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa sagomata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
