120941 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE TECNOPOLIMERO I.622/25 N-6-C9
I.622 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:120941
Rubix:160000000513455




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120941 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE TECNOPOLIMERO I.622/25 N-6-C9
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 25 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa ogivale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore