Riferimenti
Elesa+Ganter:50633
Rubix:160000000516486



Documenti
Dettagli del prodotto : 50633 PLX.30-B-M6
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 28 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera liscia (manopola) con boccola in ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
