Riferimenti
Elesa+Ganter:50611
Rubix:160000000516481



Documenti
Dettagli del prodotto : 50611 PLX.20-B-M4
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 18 mm |
| Diametro del filo | 4 mm |
| Forma costruttiva | manopola sferica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
