Riferimenti
Chiaravalli:30110035
Rubix:160000000481681
Produttore:30110035
EAN:8054652076021

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 35 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110035-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 35 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 35 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione