8205096-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT160508-MP6 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT160508-MP6 WPP20G
Rubix:999240115002821
Produttore:8205096
EAN:4063464259137

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva 80° (ccmt-mp6) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8205096-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT160508-MP6 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MP6 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva 80° (ccmt-mp6) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 4 mm |
| Spessore | 0,8 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione