Riferimenti
Elesa+Ganter:IZN.380/45 A-8
Rubix:160000000513521
Produttore:30201
EAN:4045525276178



Documenti
Dettagli del prodotto : 30201 IZN.380/45 A-8
Manopola zigrinata neutra
Manopola zigrinata neutra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 86 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 4 '' |
| Lunghezza | 35 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
