Riferimenti
Elesa+Ganter:IZN.380/50 A-10
Rubix:160000000513527
Produttore:30301
EAN:4045525276215



Documenti
Dettagli del prodotto : 30301 IZN.380/50 A-10
Manopola zigrinata neutra
Manopola zigrinata neutra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | a-10 '' |
| Lunghezza | 39 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
