KIT 3M SCOTT PROPAK SIGMA INCL. SCBA, ACCIAIO, 300 BAR, MASCHERA VISION 3, BOMBOLA DA 45 MINUTI, 7100330230
Kit 3M™ Scott™ Propak Sigma SCBA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:2034778
Rubix:999250516002352
Produttore:7100330230
EAN:04064035153472



Documenti
Dettagli del prodotto : KIT 3M SCOTT PROPAK SIGMA INCL. SCBA, ACCIAIO, 300 BAR, MASCHERA VISION 3, BOMBOLA DA 45 MINUTI, 7100330230
Progettato AS una soluzione conveniente con un minimo di imbottitura, 3M™ Scott™ ProPak Sigma IS è conforme presa per l'uso in ambienti antincendio marini o industriali. L'apparecchio respiratorio ProPak Sigma è costituito da una piastra, da un'imbracatura non imbottita e da un sistema pneumatico, contenente un connettore alla cilindro, un riduttore, un indicatore di pressione, un fischio e un erogatore. Progettato per la comodità dell'utente con spallacci regolabili, imbracatura avvolgente e grandi fibbie per un facile utilizzo con i guanti e una rapida vestizione. I kit Propak Sigma comprendono un autorespiratore 3M™ Scott™ Propak Sigma, una scelta di cilindro e maschera. L'intera gamma 3M™ Scott™ ProPak è stata approvata secondo le norme EN 137:2006 Tipo 2 (che comprende il severo test di inghiottimento della fiamma), MED, ISO 20269-2 e ISO 23269-3.
I kit 3M™ Scott™ ProPak Sigma sono un autorespiratore ad aria compressa pronto all'uso a circuito aperto di tipo 2 con un sistema di trasporto non imbottito imbracatura, confezionato in un comodo kit che comprende autorespiratore, cilindro e maschera facciale.
Punti di forza
Set di conformità per ambienti marini, industriali o antincendio; Soluzione economica con imbottitura minima e struttura rigida del telaio posteriore; L'erogatore Tempest presenta una bassa resistenza respiratoria, attivazione automatica del primo respiro e bypass a mani libere; Confezionato in un comodo kit comprendente autorespiratore, cilindro e maschera; Può essere utilizzato con l'unità di proiezione vocale 3M™ Scott™ EPIC 3, che aumenta la comprensione con le maschere Promask e Vision
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1640000 ml |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Colore | argento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1635,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1995,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione