KIT PER AMIANTO DEL SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO RAS-ASB-S, 1/CONFEZIONE 7100265035

Amianto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:RAS-ASB-S
Rubix:999220804032337
Produttore:7100265035
EAN:4064035009328
KIT PER AMIANTO DEL SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO RAS-ASB-S, 1/CONFEZIONE 7100265035

Dettagli del prodotto : KIT PER AMIANTO DEL SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO RAS-ASB-S, 1/CONFEZIONE 7100265035


Il set di autorespiratore ad adduzione d'aria per amianto 3M™ RAS-ASB-M (Respiratory Airline Supply) è un sistema a pressione positiva che offre i massimi livelli di protezione respiratoria. L'autorespiratore RAS per amianto è ideale per aree con elevati livelli di contaminazione. Sviluppato specificamente per soddisfare le esigenze del settore della rimozione e della bonifica dell'amianto, l'autorespiratore ad adduzione d'aria 3M™ RAS-ASB-M (Respiratory Airline Supply) offre il massimo grado di protezione respiratoria. Questo autorespiratore ad adduzione d'aria a circuito aperto e a pressione positiva contiene generalmente una valvola demand a pressione positiva, tubo di alimentazione con filtro antiparticolato in linea, fischietto di avvertimento a media pressione e collettore del tubo di alimentazione dell'aria. L'apparecchio è montato su un'imbracatura a bandoliera regolabile in fettuccia di poliestere rivestita in PU, facile da pulire. La valvola demand tempest fornisce pressione positiva all'interno della maschera facciale, il che porta a un fattore di protezione assegnato di 2000* (mentre l'unità è collegata a un'alimentazione d'aria). La maschera facciale è inoltre dotata di un filtro a pressione negativa per consentire l'ingresso e l'uscita dalle aree di lavoro in cui l'utilizzatore non deve essere collegato a una linea d'aria. Quando il tubo di alimentazione dell'aria viene scollegato, una valvola di non ritorno integrata impedisce la contaminazione del tubo di alimentazione. Il fischietto di avvertimento è montato sul tubo di alimentazione della valvola demand per avvisare di un'interruzione dell'alimentazione d'aria, indicando che chi la indossa dovrebbe passare alla cartuccia filtrante. La cartuccia dell'autorespiratore è montata sulla maschera con un tappo cieco per impedire la contaminazione. La fettuccia dell'imbracatura, facile da pulire, ha una superficie liscia che può ridurre l'intrappolamento delle fibre di amianto e portare a una migliore decontaminazione del set dopo l'uso. Il filtro antiparticolato in linea è montato sul tubo di alimentazione per impedire che eventuali contaminazioni da fibre particellari presenti sul tubo possano passare nella maschera facciale. Omologato e marcato CE secondo EN 14593-1:2005 e AS/NZS 1716:2012. *dipendente dalle normative locali
Kit per amianto 3M™ RAS-ASB-S per bonifica: respiratore a flusso d’aria con pressione positiva e filtro antiparticolato inline. Pensato per ambienti ad alta contaminazione con fattore di protezione assegnato 2000.

Punti di forza

•Sviluppato per soddisfare le esigenze del settore della rimozione e della bonifica dell'amianto
Ideale per aree con elevati livelli di contaminazione
Massimo livello di protezione respiratoria con fattore di protezione assegnato di 2000
Migliore decontaminazione con imbracatura facile da pulire e filtro antiparticolato in linea
Filtro montato sulla maschera facciale per ingresso e uscita
Omologato e marcato CE secondo EN 14593-1:2005

Applicazioni

Assemblaggio e meccanica;Verniciatura

Informazioni tecniche


Attributi
€ 1168,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1425,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione