KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA VERSAFLO DI FACILE PULIZIA, TR-800E 7100233763

3M™ Versaflo™ Sistema elettroventilato a sicurezza intrinseca, Starter Kit TR-800

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:TR800EECK
Rubix:999240619003862
Produttore:7100233763
EAN:4054596830868
KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA VERSAFLO DI FACILE PULIZIA, TR-800E 7100233763

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistemi papr

Dettagli del prodotto : KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA VERSAFLO DI FACILE PULIZIA, TR-800E 7100233763


TR-800E-ECK è un sistema elettroventilato a sicurezza intrinseca e include tutto ciò che occorre per iniziare le operazioni di verniciatura a spruzzo. TR-800 è un'unità turbo elettroventilata certificata ATEX che può essere utilizzata in determinati ambienti potenzialmente esplosivi. Il kit include: Cappuccio S-433L con sospensione della testa integrata, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30, filtro TR-6710E (P), caricabatteria singolo TR-641E, unità turbo elettroventilata TR-802E, batteria a sicurezza intrinseca TR-830, strumenti di fissaggio della batteria TR-838, cintura Easy Clean TR-627, coprifiltro TR-6700FC, prefiltro TR-6600 (X2), copertura per tubo di respirazione BT-922, kit di pulizia e conservazione TR-653 e indicatore del flusso d'aria TR-971.
TR-800E-ECK è un sistema elettroventilato completo, a sicurezza intrinseca, e include tutto ciò che serve in operazioni dove è indispensabile una pulizia facile del sistema.

Punti di forza

Classificato secondo EN 60079-11 (Gruppo II) ia - Ga IIB - T4 - Temp. superf. max.
Classificato secondo EN 60079-11 (Gruppo III) ia - Da IIIC - 135degC - Temp. s. max
Ampio campo visivo: cappuccio monouso privo di manutenzione per risparmiare tempo.
Filtri antiparticolato e combinati gas e vapori, per la protezione in diversi ambienti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasistemi papr
2311,80 IVA esclusa
/ Unità
2820,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione