KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100233766

3M™ Versaflo™ Sistema elettroventilato a sicurezza intrinseca, Starter Kit TR-800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:TR800EHIK
Rubix:999240416003816
Produttore:7100233766
EAN:4054596830738
KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100233766

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistemi papr

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100233766


TR-800E-HIK è un sistema elettroventilato a sicurezza intrinseca e include tutto ciò che occorre per iniziare le operazioni di verniciatura a spruzzo. TR-800 è un'unità turbo elettroventilata certificata ATEX che può essere utilizzata in determinati ambienti potenzialmente esplosivi. Il kit include: Elmetto con visiera premium e facciale M-307, unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca TR-802E, batteria a sicurezza intrinseca TR-830, attacco per fissaggio batteria TR-838, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30, cintura a durata elevata TR-626, filtro TR-6310E (A2P), coprifiltro TR-6300FC, caricabatteria singolo TR-641E, indicatore del flusso d'aria TR-971, copertura per tubo di respirazione ad alta temperatura BT-926, prefiltro TR-6600 (x2), parascintille TR-662 (x2) e kit di pulizia e conservazione TR-653.
TR-800E HIK è un sistema elettroventilato a sicurezza intrinseca e include tutto ciò che occorre per iniziare il lavoro. Il kit pronto all'uso offre un modo semplice di acquistare un sistema elettroventilato da utilizzare in ambienti industriali impegnativi.

Punti di forza

Classificato secondo EN 60079-11 (Gruppo II) ia - Ga IIB - T4 - Temp. superf. max.
Classificato secondo EN 60079-11 (Gruppo III) ia - Da IIIC - 135degC - Temp. s. max
Utilizzare filtri di protezione dal particolato o combinati per gas e vapori.
Lo schermo facciale robusto con visiera premium protegge da scintille e detriti.

Applicazioni

This product is suitable for:

• Heavy industry.
• Chemical handling.
• Industrial maintenance.
• Powder processing and handling of hazardous substances.
• Oil and gas industry.
• Food and beverage manufacturing.
• Hazardous areas requiring ATEX-certified respiratory protection.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasistemi papr
2669,13 IVA esclusa
/ Unità
3256,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione