KIT PRONTO ALL'USO DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO VERSAFL 7100233764

3M™ Versaflo™ Sistema elettroventilato, Starter Kit TR-300+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:TR300EECK
Rubix:999240416003817
Produttore:7100233764
EAN:4054596830820
KIT PRONTO ALL'USO DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO VERSAFL 7100233764

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistemi papr

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT PRONTO ALL'USO DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO VERSAFL 7100233764


TR-300E+ECK è un sistema elettroventilato dotato di un'unità turbo e un filtro, progettato per essere utilizzato per la protezione delle vie respiratorie da particolato e include tutto l'occorrente per iniziare. Destinato all'uso in operazioni in cui è importante pulire facilmente il sistema elettroventilato. Due tipi di allarmi, uno acustico e uno visivo, avvisano l'utente della batteria scarica o del flusso d'aria insufficiente o filtro intasato. Le spie LED sulla batteria indicano lo stato di carica. Il kit include: Cappuccio S-655, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30, unità turbo elettroventilata TR-302E +, cintura Easy Clean TR-327, batteria ad alta capacità TR-332, kit caricabatteria TR-341E, filtro TR-3712E (P), prefiltro TR-3600, indicatore del flusso d'aria TR-971.
TR-300E+ECK è un sistema elettroventilato dotato di un'unità turbo e un filtro, progettato per essere utilizzato per la protezione delle vie respiratorie da particolato e include tutto l'occorrente per iniziare. Destinato all'uso in operazioni in cui è importante pulire facilmente il sistema elettroventilato.

Punti di forza

La cintura Easy Clean permette di ridurre i tempi per la pulizia e aumentare la produttività.
Ampio campo visivo: cappuccio monouso privo di manutenzione per risparmiare tempo.
Diverse portate d'aria danno all'utente il controllo del comfort.
Innovativo sistema (QRS) a connessione rapida, senza grovigli nel tubo

Applicazioni

This product is suitable for:
• Food and beverage manufacturing.
• Pharmaceutical laboratories.
• Cosmetic manufacturing.
• Spray painting and masking operations.
• Powder handling and chemical mixing.
• Industrial assembly and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasistemi papr
€ 1285,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1568,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione