ARTICOLO 7100022221
Kit comprendente batteria agli ioni di litio ad alta capacità per i nuovi sistemi Adflo, caricatore intelligente, filtro P e pre-filtro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:837637
Rubix:999250612002613
Produttore:7100022221

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100022221
Kit di batterie agli ioni di litio ad alta capacità con caricabatterie, filtro antiparticolato e set di pre-filtri.
Set batterie agli ioni di litio per impieghi gravosi con caricabatterie, filtro antiparticolato e set di prefiltri.
Punti di forza
Se si utilizza un vecchio respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ (con la batteria NiMH), può essere aggiornato con facilità per migliorarne le prestazioni.
La batteria agli ioni di litio per impieghi gravosi è consigliata quando si incorpora un filtro per gas. Completa il ciclo di carica in 5,5 ore e offre un tempo di utilizzo di 10-13 ore.
La sostituzione regolare del prefiltro estende la vita utile del filtro antiparticolato, consentendo un risparmio in termini economici e prolungando il tempo di funzionamento della batteria.
La batteria agli ioni di litio per impieghi gravosi è consigliata quando si incorpora un filtro per gas. Completa il ciclo di carica in 5,5 ore e offre un tempo di utilizzo di 10-13 ore.
La sostituzione regolare del prefiltro estende la vita utile del filtro antiparticolato, consentendo un risparmio in termini economici e prolungando il tempo di funzionamento della batteria.
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1151 g |
|---|---|
| Tipologia | kit per sistema adflo |
| 140 mm | |
| 240 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione