KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100233732

3M™ Versaflo™ Sistema elettroventilato a sicurezza intrinseca, Starter Kit TR-800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:TR800EPSK
Rubix:999240416003818
Produttore:7100233732
EAN:4054596830899
KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100233732

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistemi papr

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO A SICUREZZA INTRINSECA 7100233732


TR-800E-PSK è un sistema completo di respiratore elettroventilato con unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca e include tutto ciò che occorre per iniziare le operazioni di verniciatura a spruzzo. TR-800 è un'unità turbo elettroventilata certificata ATEX che può essere utilizzata in determinati ambienti potenzialmente esplosivi. Il kit include: Copricapo con schermo di protezione facciale M-207, tubo per respirazione BT-20L, filtro TR-6310E (A2P), caricabatteria singolo TR-641E, unità turbo elettroventilata TR-802E, batteria a sicurezza intrinseca TR-830, strumento di fissaggio batteria TR-838, cintura Easy Clean TR-627, coprifiltro TR-6300FC, indicatore del flusso d'aria TR-971, copertura del tubo di respirazione BT-922 e kit di conservazione e pulizia TR-653.
TR-800E-PSK è un sistema completo con unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca, che include tutto ciò che occorre per iniziare le operazioni di verniciatura a spruzzo.

Punti di forza

Classificato secondo EN 60079-11 (Gruppo II) ia - Ga IIB - T4 - Temp. superf. max.
Classificato secondo EN 60079-11 (Gruppo III) ia - Da IIIC - 135degC - Temperatura superficie max.
Filtri antiparticolato e combinati gas e vapori, per la protezione in diversi ambienti.
Diverse portate d'aria danno all'utente il controllo del comfort.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasistemi papr
2583,07 IVA esclusa
/ Unità
3151,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione