KIT PRONTO ALL'USO DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO VERSAFL 7100233767
3M™ Versaflo™ Sistema elettroventilato, Starter Kit TR-300+
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:TR300EHIK
Rubix:999240416003815
Produttore:7100233767
EAN:04054596830660
Documenti
Dettagli del prodotto : KIT PRONTO ALL'USO DEL RESPIRATORE ELETTROVENTILATO VERSAFL 7100233767
TR-300E+HIK è un sistema elettroventilato dotato di un'unità turbo e un filtro, progettato per essere utilizzato per la protezione delle vie respiratorie da particolato e include tutto l'occorrente per iniziare. Il kit pronto all'uso offre un modo semplice di acquistare un sistema elettroventilato da utilizzare in ambienti industriali impegnativi.
Due tipi di allarmi, uno acustico e uno visivo, avvisano l'utente della batteria scarica o del flusso d'aria insufficiente o filtro intasato. Le spie LED sulla batteria indicano lo stato di carica. Il kit include: Elmetto con visiera premium e guarnizione facciale M-307, unità turbo elettroventilata TR-302E+, cintura a durata elevata TR-326, caricabatteria TR-341E, filtro TR-3712E, parascintille TR-362, prefiltro TR-3600, batteria ad alta capacità TR-332, tubo di respirazione per applicazioni pesanti BT-40, copertura per tubo di respirazione ad alta temperatura BT-926, indicatore del flusso d'aria TR-971.
TR-300E+HIK è un sistema elettroventilato dotato di un'unità turbo e un filtro, progettato per essere utilizzato per la protezione delle vie respiratorie da particolato e include tutto l'occorrente per iniziare. Il kit pronto all'uso offre un modo semplice di acquistare un sistema elettroventilato da utilizzare in ambienti industriali impegnativi.
Punti di forza
Compatibile con occhiali e altri dispositivi di protezione udito
Lo schermo facciale robusto con visiera premium protegge da scintille e detriti.
Punti di contatto intuitivi e colorati, allarme visivo e uditivo per flusso aria insufficiente, rendono il sistema facile da usare.
Unità turbo elettroventilata con batteria ad alta capacità, per velocizzare la ricarica e ridurre i tempi di fermo.
Lo schermo facciale robusto con visiera premium protegge da scintille e detriti.
Punti di contatto intuitivi e colorati, allarme visivo e uditivo per flusso aria insufficiente, rendono il sistema facile da usare.
Unità turbo elettroventilata con batteria ad alta capacità, per velocizzare la ricarica e ridurre i tempi di fermo.
Applicazioni
This product is suitable for:
• Heavy industry.
• Powder handling and chemical processing.
• Industrial maintenance and assembly.
• Spray painting and masking.
• Oil and gas industry.
• Food and beverage manufacturing.
• Pesticide application.
• Heavy industry.
• Powder handling and chemical processing.
• Industrial maintenance and assembly.
• Spray painting and masking.
• Oil and gas industry.
• Food and beverage manufacturing.
• Pesticide application.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sistemi papr |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1554,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 1896,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione