FT-10 7000001898

Kit per il test di adattamento 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:FT-10
Rubix:999191000091177
Produttore:7000001898
EAN:00051138163587
FT-10 7000001898

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit per il test di adattamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FT-10 7000001898


Kit di test e accessori progettati per aiutare la vostra organizzazione a soddisfare i requisiti normativi per le prove di idoneità dei respiratori. I prodotti possono essere utilizzati per verificare la tenuta tra il viso e il respiratore su qualsiasi respiratore per particolato o gas/vapori con prefiltro per particolato.
Test kits and accessories designed to help your organisation meet regulatory fit testing requirements for tight fitting respirators. The kits can be used to validate face to respirator seal on any disposable respirator or half mask respirator. Not suitable for fit testing full facepiece respirators - this must be through Quantitative face fit testing.

Punti di forza

Kit per fit test qualitativo comprendente cappuccio, collare, 2 nebulizzatori, soluzione di sensibilità dal sapore dolce, soluzione per fit test dal sapore dolce e istruzioni per l'uso laminate. FT-10 utilizza una soluzione di saccarina di sodio che produce una nebulizzazione dal sapore dolce Sono disponibili anche cappucci, nebulizzatori e soluzioni di ricambio Per i kit di fit test sono disponibili cappucci, nebulizzatori e soluzioni di ricambio.

Applicazioni

Ostetricia e ginecologia

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)349x149x355 mm
Peso imballaggio1169,4 g
Tipologiakit per il test di adattamento
€ 248,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 303,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione