ADATTATORE PER FIT TEST QUANTITATIVO 601 7000001945
Adattatore per test di adattamento quantitativo 3M™ 601
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:FT601
Rubix:999231023006146
Produttore:7000001945
EAN:00051138290184
Dettagli del prodotto : ADATTATORE PER FIT TEST QUANTITATIVO 601 7000001945
Per un metodo alternativo alla condivisione di un respiratore per test d'idoneità con sonda, procuratevi l'adattatore per test d'idoneità quantitativo 3M™ 601. Il nostro adattatore per test d'idoneità consente di eseguire il test d'idoneità con una maschera 3M™ personale, anziché utilizzare un respiratore per test d'idoneità con sonda condiviso. È progettato per l'uso con le maschere a metà e a pieno facciale 3M con attacchi per filtri a baionetta.
L'adattatore per test di adattamento quantitativo 3M™ consente di testare le maschere 3M con attacco a baionetta con un Respirator Fit Tester TSI® PortaCount®.
Punti di forza
Consente di testare le maschere 3M con attacco a baionetta con un TSI® PortaCount® Respirator Fit Tester
Contiene adattatore e tubo
Alternativa alla condivisione di un respiratore per il fit test con sonda
Facile e veloce da montare
Contiene adattatore e tubo
Alternativa alla condivisione di un respiratore per il fit test con sonda
Facile e veloce da montare
Applicazioni
Utilizzare per testare l'idoneità delle maschere semimaschili e intere 3M™ con attacchi per filtri a baionetta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | adattatore per test di adattamento |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 197,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione